missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de nickel(II) anhydre 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nickel(II) Chloride Anhydrous |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3288 |
| Poids de formule | 129.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-0242 |
| RTECSNumber | QR6475000 |
| TSCA | Oui |