missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel(II) 2-amino-5-méthylbenzonsulfonate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nickel(II) 2-Amino-5-methylbenzenesulfonate |
| Couleur | Vert |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 431.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |