missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Accuform Signs NFPA Kits de plaques

Numéro de catalogue. 18999807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
25,4 x 25,4 cm (10 x 10 po)
15 x 15 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
18999807 15 x 15 po.
18999806 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18999807 Fournisseur Accuform Signs Code fournisseur ZFD515EV

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Une NFPA pancarte et un ensemble complet de panneaux numérotés autocollants

Conçu conformément aux normes établies par NFPA pour identifier les dangers potentiels pour les équipes de lutte contre les incendies

  • Idéal pour monter sur ou près de conteneurs de matières dangereuses et d’équipements
  • Les panneaux vierges imprimés avec le bon code couleur à l’aide d’encres stables aux UV
  • Panneaux de prévention imprimés sur un polyester transparent autoadhésif de 4 mil
  • Nombres et symboles de danger spécifiques inclus (3 ensembles de 0 à 4 et six symboles)
  • Choix de plaques en vinyle résistant à la pression durable qui s’installe sur la plupart des surfaces propres et sèches, ou en brillant élevé, 0,060 po. Dura-Plastique adapté à l’intérieur ou à l’extérieur

Spécifications

Comprend 1 NFPA panneau et un ensemble complet de panneaux numérotés autocollants
Matériau Vinyle
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Montage sur ou près de conteneurs de matières dangereuses et d’équipements
Hauteur (impériale) 15 in
Température max. (impériale) 176 °F
Température (impériale) minimale -18,4 °F
Largeur (impériale) 15 in
Plage de températures (métrique) -28 °C à +80 °C
Plage de températures (impériale) -18,4 °F à +176 °F
Dimensions (L x P) 15 x 15 po.
Type de produit NFPA Kit de plaques
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats