missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Newton Fan
Description
- Ventilateur Newton léger
- Réglage des vitesses hautes et basses des ventilateurs
- Position réglable du ventilateur
- Nécessite quatre (4) piles AA, non incluses
Warranty
Garantie limitée du fabricant d’un an.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Démonstrateur de la loi de Newton |
| Matériau | Métal |
| À utiliser avec (application) | Loi de Newton, expériences de force |
| Comprend | Ventilateur sur la base |
| Accessoires requis | 4 piles AA |
| Hauteur (impériale) | 6,3 po. |
| Hauteur (métrique) | 15.88 cm |
| Longueur (impériale) | 4,5 in |
| Longueur (métrique) | 11.43 cm |
| Largeur (impériale) | 78,7 mm (3,1 po) |
| Afficher plus de résultats |