Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Détergent à l’eau purifiée, non stérile

Description
Avec un pH entre 6,5 et 8,0, Contec NeutraKlean il est idéal pour effectuer le nettoyage de bas niveau requis après l’entretien, ainsi que pour éliminer les résidus de désinfectant et la saleté générale. L’utilisation d’un tensioactif ou d’un détergent aide à briser la liaison des particules et de la saleté à une surface et facilite leur élimination.
Le produit est filtré de 0,2 μm, rempli sous un débit d’air de grade A et emballé dans une salle blanche de grade C. Prêt à l’emploi, le produit est disponible soit en spray de détente de 1 L ou en bouteille bouchée, et en contenant de 5 L avec bouchon pour les plus grandes surfaces. Le spray de détente de 1 L est équipé d'un système de protection « sac dans la bouteille » qui empêche le contenu de la bouteille d'être contaminé pendant l'utilisation.
Le produit filtré est fourni en double sac pour faciliter le transfert du produit dans une salle blanche pharmaceutique. Les sacs larmes linéaires sont faciles à ouvrir même avec des gants.
Fonctionnalités & Avantages
- Un pH neutre le rend adapté à toutes les zones de la salle blanche, car il est doux pour les surfaces.
- Filtré à 0,2 micron sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade C, le produit est exempt de contamination et de particules
- L’action de détergent à faible mousse est idéale pour les planchers, les murs et les bancs
- Un faible taux de tensioactif fournit un faible résidu qui peut être facilement éliminé
- Le spray de détente peut être réglé pour jaillir ou pulvériser et offre une bonne couverture de surface
- Un spray à déclenchement et un sac protégé dans la bouteille empêchent le contenu de la bouteille d’être contaminé pendant l’utilisation
- Les bouteilles peuvent être complètement vidées, éliminant ainsi le gaspillage, donc il n’est pas nécessaire de jeter le produit inutilisé pendant la durée de vie
Spécifications
Spécifications
| Product Type | NeutraKlean Détergent |
| Form | Liquide |
| pH | 6 à 8 ans |
| Scent | Sans parfum |
| Sterility | Non stérile |
| Appearance | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Color | Transparent |
| Composition | 0,3% d’oxyde d’amine dans l’eau purifiée (EP) |
| Container Type | Bouteille bouchonnée |
| Afficher plus de résultats |