missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nepsilon-Trifluoroacétyl-L-lysine, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | ∽253 °C (décomposition) |
| Nom ou substance chimique | Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine |
| Nom de l’IUPAC | acide hexanoïque 2-amino-6-(2,2,2-trifluoroacétamido) |
| Quantité | 25 g |
| Rotation optique | +19° (c=1 dans HCl 1 M) |
| Poids de formule | 242.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche