missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Tuyau en néoprène pour brûleur Bunsen

Numéro de catalogue. S24487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
2 ft.
3 ft.
Longueur (métrique):
0.6 m
0.9 m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Longueur (métrique)
S24487 3 ft. 0.9 m
S12817 2 ft. 0.6 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S24487 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0100B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tubes en néoprène de haute qualité pour relier les brûleurs Bunsen à la source de combustible.

  • Connectez vos brûleurs Bunsen à une source de carburant comme le gaz naturel ou le propane liquide
  • Les deux extrémités du tuyau sont conçues pour s’adapter à des diamètres d’entrée de gaz d’environ 8 à 10 mm

Spécifications

Type de produit Tuyau de gaz
À utiliser avec (équipement) Bec Bunsen
Type de gaz Gaz naturel, Propane
Longueur (impériale) 3 ft.
Longueur (métrique) 0.9 m
Matériau Néoprène
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) intérieur 8 à 10 mm
À utiliser avec (application) Connectez les brûleurs à la source de carburant