missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Kit du système d’électroporation 100-L μ avec tubes à un canal
Description
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • Tampon R de 4 x resuspension de 10 mL; stocker à 4 °C • 4 x 10 mL tampon T de resuspension; stocker à 4 °C • 4 x 10 mL tampon d’édition du génome de resuspension; stocker à 4 °C • 2 x 100 mL tampon électrolytique E100; stocker à 4 °C • 96 pointes • de réaction 32 tubes électroporation à 1 canal |
| Type de cellules | Cellules souches, Cellules primaires, Cellules difficiles à transfecter |
| Format | Embout de pipette à électroporation |
| Technique de transfection | Électroporation |
| À utiliser avec (équipement) | Neon™ NxT Système d’électroporation |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Nb de réactions | 96 x 2 Réactions |
| Type de produit | Embouts |
| Quantité | 96 réactions x 2 |
| Volume (métrique) d’échantillon | 100 μL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.