missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mésylate de Nelfinavir
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Mésylate de Nelfinavir |
| Quantité | 250 mg |
| Solubilité | Solubilité aq. soln. : 4,9 g/L @25 °C. Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol |
| Point de fusion | 131,0 °C à 135,0 °C |
| Poids de formule | 663.89 |
RUO – Usage réservé à la recherche