missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Surgical Design Aiguilles avec poignées en plastique
Description
Aiguilles à pointe affûtée munies d’un support
- Longueur de l’aiguille : 1,75 po. (45mm)
- Longueur totale : 5,68 po. (145mm)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Aiguille de dissection |
| Comprend | Poignée en plastique |
| Modèle | Droit |
| Longueur (impériale) | 14,22 cm (5,6 po) |
| Longueur (métrique) | 14.5 cm |