missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de nébivolol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chlorhydrate de nébivolol |
| Quantité | 20mg |
| Point de fusion | 226 °C |
| Poids de formule | 441.90 |
| Forme physique | Poudre cristalline à 20 °C |
| Couleur | Blanc |
| Pureté | ≥98,0% (HPLC) |