missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Fiole transparente National Microvolume Inserts 0,35 ml
Description
- Fabriqué en verre transparent borosilicate à expansion 33 de qualité supérieure Type 1, classe A
- Finition serti/anneau à enclos de 13 mm pour utilisation avec des joints ou Kim-Snap fermetures en aluminium de 13 mm
- La compatibilité des autoéchantillonneurs inclut Dionex, Shimadzu, Spark Holland, Varian, VWR (Merck)/Hitachi, et Waters (Wisp 48 Position Carrousel).
- Les inserts auto-alignants Polyspring™ comportent un ressort en polyéthylène pour centrer le bas de l’insert, offrant un amortissin contre le contact de l’aiguille
- Les inserts de pointe de précision permettent une extraction maximale d’échantillons
- Utilisez un ressort métallique avec des inserts qui n’ont pas le Polyspring
- Commandez les caps séparément
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Jetable | Single-us |
| Nb par paquet | 100 |
| Type d’emballage | 1 Pack of 1000 |
| Volume (métrique) résiduel | 8 µL |
| Type de base | Flat Bottom |
| Gamme de produit | SureSTART Level 3 |
| Volume (métrique) total | 0.35 mL |
| Volume (métrique) utilisable | 0.3 mL |
| Afficher plus de résultats |