missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Naphtho[1,2-c :5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Naphtho[1,2-c:5,6-c′]bis([1,2,5]thiadiazole) |
| Point de fusion | 248 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 244.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |