missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Naphtalène-1,4,5,8-dianhydride tétracarboxylique 97,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic Dianhydride |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 268.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | QK3695000 |
| TSCA | Oui |