missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Naphthacène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Naphthacene |
| Point de fusion | 357°C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 228.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QI7605000 |
| TSCA | Yes |