missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine |
| Point de fusion | 110 °C à 120 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 3578530 |
| Nom de l’IUPAC | Acide hexanoïque 6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-({(9H-fluoren-9-yl)méthoxy]amino-carbonyl} |
| Poids de formule | 502.56 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche