missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochlorure, 98%
Description
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique actif et dans la synthèse de la lysine n ε-(7-diéthylaminocoumarine-3-carboxyle) et n ε-(7-méthoxycoumarine-3-carboxyle)-l-fmoc comme outils pour la détection de la clivage des protéases par fluorescence.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif et dans la synthèse de nε-(7-diéthylaminocoumarine-3-carboxyle)- et nε-(7-méthoxycoumarine-3-carboxyle)-l-fmoc lysine comme outils pour la détection de la clivage des protéases par fluorescence.
Solubilité
Soluble dans du diméthyle formamide (0,3 g dans 2 ml).
Notes
Conserver à l’écart de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif et dans la synthèse de nε-(7-diéthylaminocoumarine-3-carboxyle)- et nε-(7-méthoxycoumarine-3-carboxyle)-l-fmoc lysine comme outils pour la détection de la clivage des protéases par fluorescence.
Solubilité
Soluble dans du diméthyle formamide (0,3 g dans 2 ml).
Notes
Conserver à l’écart de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochloride |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 8663370 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du diméthyle formamide (0,3 g dans 2 ml). |
| Poids de formule | 404.89 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche