missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nalpha-Benzoyl-L-arginine Ester d’éthyle chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nalpha-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 342.82 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |