missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylméthoxy)carbonyl]-Nepsilon-acétyl-L-lysine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-acetyl-L-lysine |
| Point de fusion | 164 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 410.47 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |