missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nalpha-[(9H-Fluor-9-ylméthoxy)carbonyle]-L-sérine tert-ester butylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine tert-Butyl Ester |
| Point de fusion | 127°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 383.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |