missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Chambre à vide
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 01060D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4.7 L
8.3 L
18.9 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
01060D 18.9 L
01060A 4.7 L
01060B 8.3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
N’exposez pas le bocal à des hydrocarbures partiellement halogénés ou à leurs vapeurs. Évitez d’exposer directement tous les produits chimiques à la plaque de polycarbonate. Ne faites pas d’autoclave lorsqu’il est utilisé pour le service sous vide. N’utilisez pas le pot en polycarbonate (5305-0609) contenant des solvants organiques, des acides ou des bases.
Numéro de catalogue. 01060D Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53051212

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

N’exposez pas le bocal à des hydrocarbures partiellement halogénés ou à leurs vapeurs. Évitez d’exposer directement tous les produits chimiques à la plaque de polycarbonate. Ne faites pas d’autoclave lorsqu’il est utilisé pour le service sous vide. N’utilisez pas le pot en polycarbonate (5305-0609) contenant des solvants organiques, des acides ou des bases.

Éliminez le risque d’implosion ou d’éclats sous vide complet avec ces chambres à vide. Utiles comme environnement contrôlé pour les opérations de dégazage et de lyophilisation, les chambres à vide sont disponibles avec un pot à cloche transparent pour PC ou ambre de l’Î.-P.-Édouard.

Éliminez le risque d’implosion ou d’éclats sous vide complet avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des chambres à vide. Utiles comme environnement contrôlé pour les opérations de dégazage et de lyophilisation, les chambres à vide sont disponibles avec un pot à cloche transparent pour PC ou ambre de l’Î.-P.-Édouard.

Caractéristiques :
  • Utile comme chambre en environnement contrôlé pour les opérations de dégazage et de lyophilisation
  • Disponible en polycarbonate ou polyétherimide avec plaque de polypropylène ou de polycarbonate blanc
  • Clair

Comprend :

  • PC transparent ou Amber PEI Bell jar
  • Plaque à vide en polycarbonate blanc jointée

Spécifications

Capacité (impériale) 5 gallons
Comprend Cloche en pot ambré de l’Î.-P.-É.-É.; Plaque à vide en polycarbonate blanc jointée
Hauteur (impériale) 12 in
Matériau Polyétherimide
Catégorie Chambre à vide
Matériau (plaque) Polycarbonate
À utiliser avec (équipement) Nalgene™ Chambres à vide
Couleur Ambre transparent
Diamètre (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 304 mm
Diamètre (métrique) 305 mm
Nb par paquet 1
Nb par boîte 1
Capacité (métrique) 18.9 L
Diamètre externe (métrique) du joint 321 mm
Diamètre externe (métrique) de la plaque 330 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats