missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Racks à tubes à essai : Resmer™ technologie de fabrication
GREENER_CHOICE

Catalog No. 1480966
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
À utiliser avec (équipement):
Tubes 16 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 20 mm
Tubes de 25 mm
Tubes de 30 mm
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Couleur Array À utiliser avec (équipement)
1480966 Rouge 4 x 10 Tubes de 25 mm
1480960 Rouge 6 x 12 Tubes de 13 mm
1480941 Bleu 6 x 12 Tubes de 13 mm
1480945 Vert 6 x 12 Tubes de 13 mm
1480937 Jaune 6 x 12 Tubes de 13 mm
1480932 Orange 6 x 12 Tubes de 13 mm
1480922 Blanc 6 x 12 Tubes de 13 mm
1480962 Rouge 6 x 12 Tubes 16 mm
1480943 Bleu 6 x 12 Tubes 16 mm
1480947 Vert 6 x 12 Tubes 16 mm
1480939 Jaune 6 x 12 Tubes 16 mm
1480935 Orange 6 x 12 Tubes 16 mm
1480924 Blanc 6 x 12 Tubes 16 mm
1480964 Rouge 4 x 10 Tubes de 20 mm
1480952 Bleu 4 x 10 Tubes de 20 mm
1480946 Vert 4 x 10 Tubes de 20 mm
1480938 Jaune 4 x 10 Tubes de 20 mm
1480931 Orange 4 x 10 Tubes de 20 mm
1480926 Blanc 4 x 10 Tubes de 20 mm
1480942 Bleu 4 x 10 Tubes de 25 mm
1480948 Vert 4 x 10 Tubes de 25 mm
1480940 Jaune 4 x 10 Tubes de 25 mm
1480933 Orange 4 x 10 Tubes de 25 mm
1480928 Blanc 4 x 10 Tubes de 25 mm
1480968 Rouge 3 x 8 Tubes de 30 mm
1480944 Bleu 3 x 8 Tubes de 30 mm
1480949 Vert 3 x 8 Tubes de 30 mm
1480950 Jaune 3 x 8 Tubes de 30 mm
1480936 Orange 3 x 8 Tubes de 30 mm
1480930 Blanc 3 x 8 Tubes de 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Catalog No. 1480966 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 59700525

missing translation for 'validMainframeMsg'

Maintenez solidement une charge complète de tubes à essai ou de tubes centrifugeuses pour des diamètres de 13, 16, 20, 25 et 30 mm avec ces racks solides et durables.

Maintenez solidement une charge complète de tubes à essai ou de tubes centrifugeuses pour les diamètres de 13, 16, 20, 25 et 30 mm avec Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ des supports pour tubes à essai. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces racks ne possèdent aucun revêtement pour écailler, peler ou rouiller.

  • La finition lisse laisse moins d’endroits où les contaminants peuvent s’accumuler; Pas de soudures à casser, pas de bords tranchants.
  • Les plaques d’extrémité acceptent de grandes étiquettes pour faciliter l’identification des échantillons.
  • Densité spécifique plus élevée que l'eau, donc elle reste immergée dans un bain-marie et ne flotte pas.
  • Résiste à la plupart des produits chimiques de laboratoire et à des températures allant jusqu’à 121 °C pour une variété de procédures de laboratoire.
  • Disponible en six couleurs vives pour aider à garder les échantillons organisés.
  • Des tubes coniques de 15 mL s’adaptent à des racks de 20 mm; Racks coniques de 50 mL de 30 mm.
  • Aucun assemblage n’est requis; Le rack est prêt à être utilisé.

Specifications

Aperçu général Rack Unwire™ de tubes à essai rouge 25mm
Autoclavable Autoclavables
Couleur Rouge
Capacité Tubes (25 mm)
Matériau RESMER
Positions 40
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (équipement) Tubes de 25 mm
Dimensions (L x l x H) 11,75 x 4,75 x 3,62 po. (30 x 12,1 x 9,2 cm)
Longueur (métrique) 30 cm
Longueur (impériale) 11,75 po.
Largeur (impériale) 4,75 in
Hauteur (impériale) 3,62 po.
Diamètre (métrique) d’ouverture 25 mm
Type de produit Rack à tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 25 mm
Tablettes 12
Hauteur (métrique) 9.2 cm
Array 4 x 10
Largeur (métrique) 12.1 cm
Show More Show Less