Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone, polypropylène, fermeture, 53B Works™ , solide
Description
Créez des solutions de manipulation aseptique pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et de transfert de liquides en laboratoire avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des systèmes flexibles de premier Works™ plan pour Nalgene bouteilles, carboys et médias. Les fermetures modifiées comprenaient des inserts et des tubes en silicone durci au platine. Ces systèmes étanches offrent une gestion plus sécuritaire et aseptique des produits de grande valeur comparativement au coulage, et ils sont disponibles avec différentes portes, longueurs de tubes et tailles de fermetures.
- Conçu pour s’accoupler avec la plupart Nalgene des bouteilles et des cochons
- Systèmes étanches† pour une manipulation sécurisée et aseptique de produits de grande valeur comparativement au coulage
- Comprend de longues longueurs de tubes, à l’intérieur comme à l’extérieur du contenant, pour soutenir l’intégration avec la plupart Nalgene des bouteilles et des carboys
- Prêt à accepter des composants supplémentaires de transfert de fluide tels que des connecteurs aseptiques et des filtres de ventilation
Informations de commande :
Un système par dossier.
Compatible avec :
Système de fermeture GL45 pour Nalgene Rapid-Flow les bouteilles filtrantes avec des cols de 45 mm, ainsi que Schott™, Corning™ et Wheaton™ les bouteilles de médium. De plus, le 2135-5310 peut être utilisé avec 140817, 2019-2000 et le Thermo Scientific™ Nunc™ système Cell Factory™ pour créer des systèmes stériles et fermés.
Recommandé dans les domaines suivants :
Manipulation aseptique de divers fluides dans les applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
Note : Ces tests, utilisant d’autres liquides, peuvent ne pas donner les mêmes résultats. Pour assurer une utilisation sécuritaire, il est conseillé aux clients de tester Thermo Scientific Nalgene les bouteilles et les fermetures dans les conditions de leurs applications prévues. Thermo Scientific Nalgene Les produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs Nalgene fermetures.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Répond aux exigences de l’édition USP actuelle de la classe VI. |
| Taille de bouchon | 53B |
| Aperçu général | Solide (sans port) |
| À utiliser avec (équipement) | Nalgene Rapid-Flow bouteilles filtrantes avec des cols de 45 mm |
| Matériau | Polypropylène, Silicone réticulé au platine |
| Type de produit | Bouchon |
| Quantité | À l’unité |
† Le terme étanchéité s’applique aux Thermo Scientific Nalgene produits qui répondent aux critères suivants : a) les systèmes de fermeture bouteille/flacon/entonnoir avec des fermetures inférieures à 100 mm, après remplissage d’eau et inversion, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans fuite d’eau ; b) les systèmes de fermeture bouteille/flacon/entonnoir supérieurs à 100 mm, après remplissage d’eau et inversion pendant 15 minutes, sans fuite d’eau.