missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Robinets d’arrêt
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 146301A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plug Bore:
2 mm
4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plug Bore
146301A 2 mm
146301C 4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 146301A Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 64600002

Développer des systèmes internes de transfert de fluides pour un remplissage ou une distribution précis. Ces robinets d’arrêt offrent un contrôle fiable et précis du débit des liquides.

Permettre un contrôle fiable et précis du débit des liquides dans les systèmes de manipulation de liquides en utilisant Thermo Scientific™ Nalgene™ des robinets d’arrêt. Ils sont idéaux pour le développement de systèmes internes de transfert de fluide pour un trajet unidirectionnel afin d’assurer un remplissage ou une distribution précis. Les robinets d’arrêt bidirectionnels présentent une tubulation dentelée à chaque extrémité.

  • La tubulation dentelée à chaque extrémité accepte des tubes de 1/2″ à 5/16″
  • Polypropylène avec Teflon™ fiche TFE
  • Autoclavables

Spécifications

Type Robinets d’arrêt
Plug Bore 2 mm
Material Polypropylène
No. per Pack 1
No. per Case 6
For Use With (Equipment) Système interne de transfert de fluides
Plug Material Polypropylène

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.