missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Robinets pour réservoirs de stockage
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 029637C
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PEBD
Polypropylène
Taille de bouchon:
1,12 po. Filetage femelle x 12
Filetage mâle de 12,7 mm NPT
Filetage mâle de 19 mm NPT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Taille de bouchon
029637C PEBD Filetage mâle de 12,7 mm NPT
029637B PEBD Filetage mâle de 19 mm NPT
029637A Polypropylène 1,12 po. Filetage femelle x 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 029637C Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 64200500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assurez une dispensation de liquide sécuritaire et efficace avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des robinets pour réservoirs de stockage, à utiliser avec Naglene™ des réservoirs jusqu’à 100 gallons avec un boss fileté installé en usine.

Assurez une distribution sécuritaire et efficace des liquides depuis les réservoirs en utilisant Thermo Scientific™ Nalgene™ des robinets pour les réservoirs de stockage. Les robinets sont destinés aux Naglene™ réservoirs jusqu’à 100 gallons avec un boss fileté installé en usine.

Comprend

  • Les joints toriques en PTFE (6421-0010 incluent deux joints toriques)

Note :
Assurez-vous que le contenant et le robinet ont une résistance chimique compatible avant l’installation.

Spécifications

Taille de bouchon Filetage mâle de 12,7 mm NPT
Catégorie Robinet
Matériau PEBD
Capacité (impériale) 378 L (100 gal)
Capacité (métrique) 378 L
Nb par boîte 6
Nb par paquet 1

Avis concernant la restriction à un usage interne en recherche :
Toute restriction sur l’utilisation du ou des produits par l’achat à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au ou aux produits figurant sur les pages Web associées à la présente déclaration.