Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fioles Erlenmeyer en PETG à usage unique à fond uni : stériles

Description
Économisez du temps de préparation et évitez les risques de contamination avec Thermo Scientific Nalgene des flasques Erlenmeyer à usage unique en PETG à fond uni, idéales pour la suspension de cultures cellulaires, la préparation du milieu, le mélange et le stockage. Le PETG cristallin est robuste et résistant aux cassures, augmentant la sécurité personnelle. Toutes les tailles sont disponibles avec ou sans évent.
Caractéristiques
- Stériles et à usage unique pour réduire le risque de contamination
- Sans BPA
- S’effondre lors de l’autoclave, réduisant les déchets biologiques dangereux
- Diplômé pour une évaluation rapide de volume
- Documentation réglementaire disponible sur demande
Garantie : 90 jours
Specifications
Specifications
| Capacité (impériale) | 64 oz |
| Capacité (métrique) | 2000 mL |
| Matériau | PETG |
| Nb par boîte | 4 |
| Nb par paquet | 1 |
| Forme | Erlenmeyer |
| Revêtement de surface | Aucune |
| Caractéristiques vertes | ACT Ecolabel (Argent) |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Jetable | Usage unique |
| Show More |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.