missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Fioles Erlenmeyer en PETG à usage unique à fond uni : stériles
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 10524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Taille de bouchon:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Type de bouchon:
Solide, non ventilé
Ventilées
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Taille de bouchon Type de bouchon
10524 125 mL 38-430 mm Ventilées
10525 250 mL 38-430 mm Ventilées
10526 500 mL 45-430 mm Ventilées
10527 1000 mL 45-430 mm Ventilées
10528 2000 mL 45-430 mm Ventilées
03600152 2800 mL 70 mm Ventilées
1004120 125 mL 38-430 mm Solide, non ventilé
103467A 250 mL 38-430 mm Solide, non ventilé
103467B 500 mL 45-430 mm Solide, non ventilé
1004121 1000 mL 45-430 mm Solide, non ventilé
103467C 2000 mL 45-430 mm Solide, non ventilé
03600150 2800 mL 70 mm Solide, non ventilé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 10524 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 41150125
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Économisez du temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flasques à usage unique, idéales pour la suspension de cultures cellulaires, la préparation du milieu, le mélange et le stockage.

Économisez du temps de préparation et évitez les risques de contamination avec Thermo Scientific Nalgene des flasques Erlenmeyer à usage unique en PETG à fond uni, idéales pour la suspension de cultures cellulaires, la préparation du milieu, le mélange et le stockage. Le PETG cristallin est robuste et résistant aux cassures, augmentant la sécurité personnelle. Toutes les tailles sont disponibles avec ou sans évent.

Caractéristiques

  • Stériles et à usage unique pour réduire le risque de contamination
  • Sans BPA
  • S’effondre lors de l’autoclave, réduisant les déchets biologiques dangereux
  • Diplômé pour une évaluation rapide de volume
  • Documentation réglementaire disponible sur demande

Garantie : 90 jours

Spécifications

Capacité (impériale) 118 ml (4 oz.)
Capacité (métrique) 125 mL
Matériau PETG
Nb par boîte 24
Nb par paquet 1
Forme Erlenmeyer
Revêtement de surface Aucune
Caractéristiques vertes ACT Ecolabel (Argent)
Autoclavable Non autoclavables
Jetable Usage unique
Graduée Oui
Type de col Étroit
Stérilité Stérile
Forme du fond Surface lisse
Type de bouchon Ventilées
Taille de bouchon 38-430 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.