missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouteilles centrifugeuses PPCO avec fermeture d’étanchéité
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 055643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité nominale:
250 mL
450 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité nominale
055643 450 mL
055641 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 055643 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31410500
Obtenez une bouteille d’eau avec achat de plastiques
Afficher toutes les promotions

Centrifugalisez des échantillons biologiques et chimiques de grande vitesse à faible à modérée, de grande intensité, avec ces bouteilles centrifugeuses PPCO, qui sont munies d’un bouchon d’étanchéité.

Centrifugaliser des échantillons biologiques et chimiques de grande vitesse à faible à modérée avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des bouteilles centrifugeuses PPCO, qui incluent une fermeture d’étanchéité pour une garantie d’étanchéité† accrue à des vitesses maximales lors de la rotation de matières dangereuses. Moulées à partir de copolymère de polypropylène rigide et robuste, ces bouteilles translucides sont conçues pour des applications de granulation, telles que la récolte de cultures cellulaires et la biochimie des protéines, y compris les précipitations de sulfate d’ammonium. De plus, ces bouteilles PPCO sont autoclavables et offrent une excellente résistance mécanique.

Caractéristiques :
  • Pour la centrifugation à faible à moyenne vitesse d’échantillons biologiques et chimiques
  • La bouteille comprend un ensemble de bouchon d’étanchéité en polypropylène avec joint en silicone pour une assurance supplémentaire d’étanchéité† à des vitesses maximales ou lors de la rotation de matériaux dangereux
  • Pour une bonne performance, les bouteilles doivent être remplies à 80% de sa capacité totale

Exigences :

Lors de la rotation d’une bouteille de 250 mL dans un Sorvall rotor GSA, l’utilisation de l’adaptateur Nalgene de la bouteille centrifugeuse (DS3125-0250) est requise

Spécifications

Capacité (métrique) 450 mL
Capacité (impériale) 500 mL (16,9 oz liq.)
Couleur Translucide
Matériau PPCO
Longueur (métrique) 160 mm
Nb par paquet 4
Capacité nominale 450 mL
Bouchon inclus Oui
Graduée Non
Force max. 13,700 x g
Forme Rond
Hauteur (métrique) 159.3 mm
Type de produit Flacon de centrifugation
Largeur (impériale) 2,735 po.
Longueur (impériale) 2,735 po.
Hauteur (impériale) 6,27 po.
Matériau du bouchon Polypropylène, caoutchouc rouge
Diamètre (métrique) 69.5 mm
Type de bouchon Ensemble de capuchon d’étanchéité avec joint en silicone
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats