Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylène, jejene à large bouche avec poignée

Description
Stockez et transportez les solides, poudres et liquides à l’aide Thermo Scientific™ Nalgene™ de carboys en polypropylène autoclavables à large bouche avec anses. Ces carboys durables en polypropylène naturel (PP) disposent d’une ouverture à large bouche pratique pour faciliter le nettoyage et la distribution. Les poignées larges permettent un transport et un versement faciles, même avec des mains gantées.
- Graduations pour contenu en incréments de 5 L et 3,8 L (1 gal.) pour une utilisation facile.
- L’ouverture à large ouverture peut accueillir des mélangeurs suspendus
- Autoclavables
- Bouchons à vis en polypropylène blanc étanches† de 100 mm
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (impériale) | 20 l (5,3 gal.) |
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille de bouchon | 100-415 mm |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 282 mm |
| À utiliser avec (application) | Préparation de milieux/tampons , Stockage de milieux/tampons, Stockage, Transport |
| Graduations | Gradué pour contenir par incréments de 5 L/1 gallon |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 483 mm |
| Afficher plus de résultats |
† Le terme étanchéité s’applique aux Thermo Scientific Nalgene produits qui répondent aux critères suivants : a) Les systèmes de fermeture de bouteilles/flacons/entonnoirs avec des fermetures inférieures à 100 mm, après remplissage avec de l’eau et inversion, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour assurer une utilisation sécuritaire, il est conseillé aux clients de tester Thermo Scientific Nalgene les bouteilles et les fermetures dans les conditions de leurs applications prévues. Thermo Scientific Nalgene Les produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs Nalgene fermetures.