Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylène, joint TPE, fermeture 83B, 2 ports, 1/4 de pouce

Description
Maintenez l’intégrité d’un contenant et de son contenu avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des fermetures à remplissage/ventilation rapides. Système de transfert de fluide pratique, cette fermeture 83B par port comprend un raccord à déconnexion rapide avec tubulation pour la fixation sur les tubes de votre choix. Les raccords ont une tubulation à l’intérieur et à l’extérieur de la fermeture, et les raccords à douille dans le bouchon ont des vannes internes qui scellent lorsqu’un raccord de tubulation est retiré afin de maintenir l’intégrité du joint du conteneur.
- Alternative prête à l’emploi aux solutions encombrantes de remplissage/distribution maison
- Assure l’intégrité du conteneur avec “des raccords à déconnexion rapide de type vanne” d’arrêt
- La fermeture 83B comporte des raccords barbelés à l’intérieur et à l’extérieur
- Disponible en styles à deux ou trois ports pour un tube—1/4 ou 3/8″ (6,35 ou 9,53 mm), une plateforme idéale pour personnaliser votre Nalgene bouteille ou dame.
- Idéal pour une utilisation dans les systèmes à vide avec Nalgene des carboys et bouteilles à vide robustes; Cat. Les numéros 2226 et 2126 recommandés pour les applications sous vide
- Idéal pour une utilisation avec Nalgene des tubes à paroi épaisse 180 (cat. no 800-0145 ou 8000-0065)
- Des raccords alternatifs et de remplacement sont disponibles pour des options de personnalisation supplémentaires (Cat No. 2159)
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Fermeture 2 ports 83B |
| Diamètre (impériale) intérieur de tube | 1/4 po. |
| Diamètre (métrique) intérieur de tube | 6.35 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Nalgene bouteilles et transporteurs avec fermetures 83B |
| Matériau | Polypropylène, TPE |
| Type de produit | Bouchon |
| Quantité | À l’unité |
À utiliser avec des tubes à paroi épaisse/vide. Ce n’est pas recommandé pour l’utilisation sous vide avec des contenants plus légers. Les joints à douille ne retiennent pas le vide après plusieurs autoclavages.