Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylène, damée rectangulaire avec fermeture

Description
Entreposez les solutions et manipulez de grands volumes de poudres et d’autres échantillons solides avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des carboys rectangulaires en polypropylène avec fermeture. Dotés d’un design économe d’espace, d’une large ouverture pour remplir et nettoyer et d’une poignée robuste en acier inoxydable, ces voitures sont robustes, translucides et autoclavables.
Caractéristiques :
- Ouverture à large bouche pour faciliter le remplissage, le transfert et le nettoyage des voitures
- Moulé en gradations en incréments de 1 gallon et 5 L pour faciliter la distribution
- Poignée en acier inoxydable pour faciliter le transport des contenants
- Autoclavable, gradué et étanche. †
Comprend :
- Fermeture à vis en polypropylène
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (impériale) | 2,4 gallons. |
| Capacité (métrique) | 9 L |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille de bouchon | 100-415 mm |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 9 x 6 x 14 po. (220 x 153 x 360 mm) |
| À utiliser avec (application) | Préparation de milieux/tampons , Stockage de milieux/tampons, Stockage, Transport |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par boîte | 6/Cs. |
| Afficher plus de résultats |
† Le terme étanchéité s’applique aux Thermo Scientific Nalgene produits qui répondent aux critères suivants : a) Les systèmes de fermeture de bouteilles/flacons/entonnoirs avec des fermetures inférieures à 100 mm, après remplissage avec de l’eau et inversion, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour assurer une utilisation sécuritaire, il est conseillé aux clients de tester Thermo Scientific Nalgene les bouteilles et les fermetures dans les conditions de leurs applications prévues. Thermo Scientific Nalgene Les produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs Nalgene fermetures.