missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bocaux en polypropylène avec couvercle

Description
Entreposer et transporter les solides avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des pots en polypropylène. Ces bocaux sont chimiquement compatibles avec une grande variété de matériaux de laboratoire.
- Côtés droits et sans cou, ce qui facilite l’accès et la récupération
- Des tailles plus grandes font d’excellents pots de déchets
- Autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 2.25 qt., 2.2L |
| Capacité (métrique) | 2.2 L |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (impériale) | 5,2 pouces. |
| À utiliser avec (application) | Entreposage et transport |
| Comprend | Couverture |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par boîte | 6 |
| Nb par paquet | 1 |
| Poids (métrique) | 0.33 kg |
| Afficher plus de résultats |