Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylène, dame-jeanes à vide robustes avec poignée

Description
Idéal pour les conditions de service les plus extrêmes, le Thermo Scientific™ Nalgene™ dame-mécane polypropylène Heavy Duty Vacuum est utile comme piège à vide et peut maintenir un vide complet jusqu’à huit heures. Construit en polypropylène naturel à paroi épaisse pour offrir une résistance accrue, il est fourni avec un joint blanc 83B PP avec un joint en élastomère thermoplastique (TPE). Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide. S’adapte parfaitement à une variété de fermetures optionnelles 83B avec des ensembles de tubes standards (comme Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Remplissage/Ventilation) et des ensembles de tubes personnalisés.
- Autoclavable lorsque les filets de fermeture sont désengagés et que le récipient est vide
- Non homologué pour une utilisation sous pression
Informations de commande :
- Pour les options de fermeture dans les applications sous vide, utilisez des Nalgene fermetures à remplissage/ventilation rapide (Cat. No 2158), ou Nalgene des fermetures de remplissage/ventilation (cat. No 2162)
- Parmi les accessoires additionnels, on retrouve Nalgene des accessoires pour cloisons barbelées (Cat. No 6149)
- Pour les tailles de 1 à 5 L, veuillez consulter les Nalgene bouteilles à vide robustes (Cat. No 2126)
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (impériale) | 9,8 L (2,6 gal.) |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille de bouchon | 83B |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 250 mm |
| À utiliser avec (application) | Préparation de milieux/tampons , Stockage de milieux/tampons, Stockage, Transport |
| Comprend | Carboy à vide robuste avec poignées |
| Matériau | Polypropylène |
| Afficher plus de résultats |