missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Béchers Griffin en polypropylène de forme basse
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 0259110J
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
0259110J 4000 mL
0259110AA 30 mL
0259110A 50 mL
0259110B 100 mL
0259110C 150 mL
0259110D 250 mL
0259110E 400 mL
0259110F 600 mL
0259110G 1000 mL
0259110H 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 0259110J Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 12014000
Obtenez une bouteille d’eau avec achat de plastiques
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuez un versement précis et efficace avec ces béchers de forme basse, dotés d’un bec verseur unique et de graduations sérigraphiées faciles à lire.

Effectuez un versement précis et efficace avec les béchers Griffin en polypropylène de forme basse Thermo Scientific™ Nalgene™ , dotés d’un bec verseur unique et de graduations sérigraphiées faciles à lire. Fabrication robuste et réutilisable conçue pour durer des années dans des conditions de laboratoire typiques. Fabriqués uniquement à partir de plastiques de qualité laboratoire de haute qualité afin d’assurer de faibles niveaux de lixiviables et d’extractibles. Conformes aux normes internationales ISO/DIN 7056 pour la précision de la verrerie de laboratoire en plastique. Ce produit est étiqueté ACT par My Green Lab afin de permettre des décisions d’achat de produits durables basées sur des données.

Caractéristiques :
  • Nervures pour un empilage facile
  • Sérigraphié avec graduations, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température maximale et symbole “No Flame” pour une identification facile et une utilisation sécuritaire
  • Autoclavable / gradué
  • Conforme aux normes internationales ISO/DIN 7056 pour la précision de la verrerie plastique de laboratoire

Spécifications

Capacité (impériale) 135,25 oz.
Couleur Naturel translucide
Aperçu général Bécher Griffin à profil bas en PP, 4000 mL
Capacité (métrique) 4000 mL
Matériau PPCO
Plage de graduation 500 à 4000 mL
Incrément 250 mL
Quantité 1/Pk.; 4/Cs.
Catégorie Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduée Oui
Certifications/Conformité ISO/DIN 7056
Échelle 500 mL à 4000 mL par incréments de 250 mL
Modèle Griffin, profil bas
Étiquette d’ACT Oui
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats