missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Dessiccateur en polypropylène avec robinet d’arrêt
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 086425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
24 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (métrique)
086425 24 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 086425 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53100250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Voyez clairement le contenu avec le couvercle transparent de ce dessiccateur en polypropylène. Plus léger que le verre, il est compatible avec tous les dessiccants solides.

Voyez clairement le contenu avec le couvercle transparent du Thermo Scientific™ Nalgene™ dessicateur en polypropylène avec robinet d’arrêt. Plus léger que le verre, le corps robuste en polypropylène est compatible avec tous les dessiccants solides et protège contre la casse. Ce dessiccateur est réservé à une utilisation à température ambiante et peut être utilisé avec ou sans aspirateur. * *La plaque montrée sur l’image n’est pas incluse et n’est pas disponible. Utilise Nalgene la plaque dessiccatrice 5312-0230 vendue séparément.

Caractéristiques :

  • Le vide complet peut être appliqué selon les instructions fournies pour une bonne performance
  • Un robinet d’arrêt en polypropylène avec bouchon PTFE peut être utilisé avec 0,25 po. (6,4 mm) Tube d’identification (tube vendu séparément)
  • La connexion à vide est située sur le corps du dessiccateur, ce qui facilite la manipulation du couvercle
  • La conception à alésage droit élimine les fuites de vide au robinet d’arrêt
  • Aucun joint n’est nécessaire; La graisse rend le couvercle en polycarbonate hermétique même sans application de vide
  • Le rebord encastré empêche la graisse de s’éloigner du dessus de travail lorsque le couvercle est posé
  • Le dessiccateur accepte n’importe quelle plaque de dessiccateur standard de 230 mm comme Cat. No 5312-0230 (vendu séparément)

Note :
Le dessiccateur n’est pas autoclavable

Inclut :
Couverture, robinet d’arrêt

Nécessite :
plaques de 230 mm comme Nalgene 5312-0230. (plaque métallique illustrée : non incluse et non disponible)

Informations sur la commande :
Housse de remplacement disponible (Cat. No 715311-0250)

Veuillez recycler les cartons ondulés et les sacs en LDPE dans lesquels vos Nalgene produits sont emballés.

Spécifications

Aperçu général Dessiccateur à vide PP/PC 250mm
Type de produit Déssicateur à vide à chargement supérieur
Dégagement max. au-dessus de la plaque 14,22 cm (5,6 po)
Quantité 1/Pk. 4/Cs.
Hauteur (métrique) 24 cm
Hauteur (impériale) 9,6 po.
Diamètre (impériale) interne 9,7 pouces.
Diamètre (impériale) externe 13 in
Diamètre (métrique) interne 24.6 cm
Diamètre (métrique) externe 33 cm
Poids (impériale) 1 lb.
Poids (métrique) 454 g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats