missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouteilles centrifugeuses en polycarbonate
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 0557925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité nominale:
500 mL
1000 mL
À utiliser avec (équipement):
Fiberlite™ Rotors
IEC Rotors
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité nominale À utiliser avec (équipement)
0557925 1000 mL Fiberlite™ Rotors
0557924 500 mL Fiberlite™ Rotors
0557926 1000 mL IEC Rotors
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 0557925 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31221000
Obtenez une bouteille d’eau avec achat de plastiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Traitez la récolte de cellules à grand volume, la pelletation et la purification des protéines avec ces bouteilles centrifugeuses en polycarbonate.

Procédez la récolte de cellules à grand volume, la pelletation et la purification des protéines avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des bouteilles centrifugeuses en polycarbonate, parfaitement adaptées aux Thermo Scientific™ Fiberlite™ rotors en fibre de carbone. Moulées en polycarbonate transparent, ces bouteilles transparentes sont autoclavables et possèdent d’excellentes propriétés de résistance mécanique.

Moulées en polycarbonate transparent pour faciliter la visualisation des échantillons, ces bouteilles sont idéales pour la centrifugation à basse vitesse d’échantillons biologiques et chimiques.

  • Pour une garantie d’étanchéité† accrue à des vitesses maximales ou lors de la rotation de matières dangereuses, utilisez avec des ensembles de capuchons de scellement en polypropylène; disponible pour les tailles de 250 mL (DS3131-0038) et 1000 mL (DS3132-0063)
  • Cat. No 3122-1010 conçue pour être utilisée avec IEC des rotors
  • Pour une bonne performance, les bouteilles doivent être remplies à au moins 80% de sa capacité totale

Informations sur la commande :
Lors de la rotation d’une bouteille de 250 mL dans un Thermo Scientific Sorvall rotor GSA, l’utilisation de l’adaptateur Nalgene de la bouteille centrifugeuse (DS3125-0250) est requise. Cat. Le numéro 3122-1010 est destiné à être utilisé avec IEC des rotors.

Spécifications

Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Transparent
Aperçu général Bouteilles centrifugeuses en polycarbonate
Matériau Polycarbonate
Nb par boîte 16
Nb par paquet 4
Capacité nominale 1000 mL
Graduée Non
Force max. 7100 x g
Hauteur (métrique) 177.0 mm
À utiliser avec (équipement) Fiberlite™ Rotors
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 98.2 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Forme Rond
Type de produit Flacon de centrifugation
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene qui répondent aux critères suivants : a) Les systèmes de fermeture bouteille/flacon/entonnoir avec des fermetures de moins de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans fuite d’eau. b) Les systèmes de fermeture bouteille/entonnoir/flacon de plus de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés pendant 15 minutes, ne présentent aucune fuite d’eau. Remarque : ces essais, réalisés avec d’autres liquides, peuvent ne pas donner les mêmes résultats. Pour garantir une utilisation sûre, il est recommandé aux clients de tester les bouteilles et fermetures Thermo Scientific Nalgene dans les conditions prévues pour leurs applications. Thermo Scientific Nalgene Pour assurer une utilisation sécuritaire, les clients sont invités à tester les bouteilles et fermetures Nalgene dans les conditions prévues pour leur application.