missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouteilles PETG Biotainer™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 02540701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
125 mL
500 mL
1 L
5 L
Product Type:
Bouteille carrée
Quantity:
14 x 5 bouteilles
20 x 5 bouteilles
35 bouteilles
6 bouteilles
7 x 5 bouteilles
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (Metric) Product Type Quantity
02540701 5 L Bouteille carrée 6 bouteilles
02540260 125 mL Bouteille carrée 20 x 5 bouteilles
02540261 500 mL Bouteille carrée 14 x 5 bouteilles
02540263 1 L Bouteille carrée 7 x 5 bouteilles
02540264 1 L Bouteille carrée 35 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 02540701 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 341516

Éliminer le coût du nettoyage, de la stérilisation et des validations associées comparativement aux bouteilles conçues pour être réutilisées avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des bouteilles de PETG Biotainer™ , idéales pour un stockage prolongé de matériaux sensibles au pH comme les milieux de culture.

Éliminer le coût du nettoyage, de la stérilisation et des validations associées comparativement aux bouteilles conçues pour être réutilisées avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des bouteilles de PETG Biotainer™ , idéales pour un stockage prolongé de matériaux sensibles au pH comme les milieux de culture. Certifiées stériles et prêtes à l’emploi, toutes Biotainer les bouteilles sont irradiées au gamma jusqu’à un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10–6.

  • PETG durable et cristallin pour l’intégrité de l’échantillon
  • Fermetures avec des noyaux en mousse de polyéthylène pour assurer l’étanchéité†
  • Options personnalisées disponibles pour les applications de transfert de fluides
  • Appuyé par une documentation de validation complète
  • Adapté au stockage dans des conditions allant de -40° à +70 °C

Garantie : 90 jours

Spécifications

Capacity (Metric) 5 L
Color Transparent
Diameter (English) 6,5 po.
Diameter (English) Inner Neck 1,5 po.
Diameter (Metric) Inner Neck 38 mm
For Use With (Application) Préparation de milieux/tampons ​, Stockage de milieux/tampons, Échantillonnage, Stockage, Transport ​
Includes Poignée en polyéthylène
Material PET
No. per Case 6/Cs.
Packaging En vrac
Quantity 6 bouteilles
Sterility Stérile
Temperature Range (Metric) -70°C à 70°C
Closure Included Oui
Graduated Oui
Mouth Étroit
Height (Metric) 290 mm
Height (English) 29 cm (11,4 po)
Closure Size 48 mm
Diameter (Metric) 166 mm
Autoclavable Non autoclavable
Workflow Step Entreposage de solutions pour procédés en amont. Validation des procédés en amont
Capacity (English) 1,3 gallon.
Shape Carré
Certifications/Compliance USP Classe VI, Non cytotoxique, USP <661 >, Non pyrogène, FDA 21 CFR 177.1315
Product Type Bouteille carrée
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposant à l’acheteur de n’utiliser le(s) produit(s) qu’à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits présentés sur les pages Web associées à cette déclaration.

† Le terme étanchéité s’applique aux Thermo Scientific Nalgene produits qui répondent aux critères suivants : a) Systèmes de fermeture de bouteilles/fioles/entonnoirs avec des fermetures inférieures à 100 mm, après avoir été remplies d’eau, inversés, supportent une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans qu’aucune eau ne s’échappe. b) Systèmes de fermeture de bouteilles/entonnoirs/flasques de plus de 100 mm après avoir été remplis d’eau, inversés pendant 15 minutes, sans qu’aucune échappement d’eau ne s’échappe. Remarque : ces essais, réalisés avec d’autres liquides, peuvent ne pas donner les mêmes résultats. Pour assurer une utilisation sécuritaire, il est conseillé aux clients de tester Thermo Scientific Nalgene les bouteilles et les fermetures dans les conditions de leurs applications prévues. Thermo Scientific Nalgene Les produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs Nalgene fermetures.