Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en plastique
- Thermo Scientific™ Nalgene™ Tubulure en PVC non phtalatique
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tubulure en PVC non phtalatique
Numéro de catalogue. 1371281

| Numéro de catalogue. | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Longueur hors tout (impériale) | Pression maximale |
|---|---|---|---|---|
| 1371281 | 1/4 po. | 3/8 po. | 50 ft. | 30 psig à 73 °F (23 °C), 15 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371278 | 1/8 po. | 1/4 po. | 250 ft. | 50 psig à 73 °F (23 °C), 25 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371280 | 3/16 po. | 5/16 po. | 250 ft. | 36 psig à 73 °F (23 °C), 18 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371282 | 1/4 po. | 3/8 po. | 100 ft. | 30 psig à 73 °F (23 °C), 15 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371286 | 5/16 po. | 7/16 po. | 250 ft. | 28 psig à 73 °F (23 °C), 14 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371290 | 3/8 po. | 1/2 po. | 100 ft. | 22 psig à 73 °F (23 °C), 11 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371293 | 3/8 po. | 5/8 po. | 100 ft. | 40 psig à 73 °F (23 °C), 20 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371294 | 7/16 po. | 5/8 po. | 50 ft. | 30 psig à 73 °F (23 °C), 15 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371295 | 1/2 po. | 5/8 po. | 50 ft. | 20 psig à 73 °F (23 °C), 10 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371296 | 1/2 po. | 11/16 po. | 50 ft. | 26 psig à 73 °F (23 °C), 13 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371297 | 1/2 po. | 3/4 po. | 50 ft. | 30 psig à 73 °F (23 °C), 15 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371298 | 5/8 po. | 7/8 po. | 50 ft. | 26 psig à 73 °F (23 °C), 13 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371299 | 3/4 po. | 1 po. | 50 ft. | 22 psig à 73 °F (23 °C), 11 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371300 | 1 po | 1 1/4 po. | 50 ft. | 18 psig à 73 °F (23 °C), 14 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371276 | 1/8 po. | 3/16 po. | 50 ft. | 30 psig à 73 °F (23 °C), 15 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371277 | 1/8 po. | 1/4 po. | 50 ft. | 50 psig à 73 °F (23 °C), 25 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371279 | 3/16 po. | 5/16 po. | 50 ft. | 36 psig à 73 °F (23 °C), 18 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371283 | 1/4 po. | 7/16 po. | 50 ft. | 40 psig à 73 °F (23 °C), 20 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371284 | 1/4 po. | 1/2 po. | 50 ft. | 46 psig à 73 °F (23 °C), 23 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371285 | 5/16 po. | 7/16 po. | 50 ft. | 28 psig à 73 °F (23 °C), 14 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371287 | 5/16 po. | 1/2 po. | 50 ft. | 36 psig à 73 °F (23 °C), 18 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371288 | 5/16 po. | 9/16 po. | 50 ft. | 40 psig à 73 °F (23 °C), 20 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371289 | 3/8 po. | 1/2 po. | 50 ft. | 22 psig à 73 °F (23 °C), 11 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371291 | 3/8 po. | 9/16 po. | 50 ft. | 32 psig à 73 °F (23 °C), 16 psig à 125 °F (51 °C) |
| 1371292 | 3/8 po. | 5/8 po. | 50 ft. | 40 psig à 73 °F (23 °C), 20 psig à 125 °F (51 °C) |
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Thermo Scientific™ Nalgene™ Les tubes en PVC en plastique transparent non-phtalates sont fabriqués à partir de matériaux de résine de la plus haute qualité et fonctionnent comme les tubes classiques Nalgene 180, mais sont exempts de plastifiants DEHP orthophtalates. Conforme au CFR21 de la FDA pour les emballages alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS, et conforme à la proposition 65 de la Californie. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une grande variété de produits chimiques de laboratoire et ne transmet ni odeur ni goût, ce qui rend ce tube idéal pour une large gamme d’applications non médicales, générales de laboratoire, de recherche et pharmaceutiques.
- Un tube transparent de qualité laboratoire, autoclavable, établit la norme en matière de pureté et de qualité, fabriqué à partir de résines et de plastifiants de la plus haute qualité
- Sans plastifiants orthophtalates
- Résiste au durcissement et à la décoloration causée par une grande variété de produits chimiques – démontre une stabilité dimensionnelle
- Équivalent aux Tygon™ tubes E-3603
- Marqué avec une pièce d’identité et une conformité réglementaire ainsi qu’à 12 pouces. intervalles pour une identification et une mesure faciles (sauf indication ci-dessous)
- La dureté du duremètre est Shore A, 60
- Ne dégage ni odeur ni goût
- Peut écrire avec Nalgene un marqueur de laboratoire
- Glisse facilement sur des raccords en verre et en plastique; S’attache fermement
- Autoclavable/Transparent
Compliance
FDA CFR21 pour les emballages alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et la Proposition 65 de la Californie
La taille 8701-0010 n’est pas imprimée.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Respecte le CFR21 de la FDA pour les emballages alimentaires, USP VI, Cytotox, REACH, sans latex, RoHS et CA Prop 65 |
| Aperçu général | Tubulure en PVC non phtalatique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 1/4 po. |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (impériale) externe | 3/8 po. |
| Longueur hors tout (impériale) | 50 ft. |
| Épaisseur (impériale) | 1/16 po. |
| Quantité d’emballage | 1 morceau de tuyau de 50 pieds de longueur |
| Stérilité | Non stériles |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, gaz, chimique |
| Couleur | Transparent |
| Dureté | 60 (Rivage A) |
| Souplesse | Rayon de courbure 4 x DE |
| Pression maximale | 30 psig à 73 °F (23 °C), 15 psig à 125 °F (51 °C) |
| Circuit de vide | Très bas |
| Température de fonctionnement max (impériale) | 160 °F |
| Température de fonctionnement max. (métrique) | 71 °C |
| Type de produit | Tube flexible |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |