Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Réservoir LLDPE cylindrique léger avec couvercle et robinet

Description
Alternative économique à l’acier inoxydable, le Thermo Scientific™ Nalgene™ réservoir LLDPE cylindrique léger avec couvercle et robinet offre une excellente résistance aux fissures sous contrainte et comprend un robinet installé pour le tirage. Idéal pour des applications moins rigoureuses. Disponible en tailles allant de 5 à 55 gallons (19 à 208 L).
- Épaisseur approximative du mur : 0,09 po. (2,4 mm)
- Équipé d’un Nalgene robinet à aiguilles (Cat. No 96423) pour la distribution
- Non autoclavable
Note :
Les réservoirs utilisés à haute température ou avec des liquides à forte densité spécifique doivent être soutenus à l’extérieur.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Char avec couverture et robinet |
| Diamètre (impériale) externe | 13 in |
| Épaisseur de paroi | 2.4 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 33 cm |
| Matériau | LLDPE |
| Capacité (impériale) | 57 L (15 gal) |
| Capacité (métrique) | 56.8 L |
| Hauteur (impériale) | 28 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 71.1 cm |
| Nb par boîte | 1 |
| Afficher plus de résultats |
Avis concernant la restriction à un usage interne en recherche :
Toute restriction sur l’utilisation du ou des produits par l’achat à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au ou aux produits figurant sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que les ustensiles de laboratoire en plastique; l’exposition est constante, les contraintes sont plus importantes et différentes classes et concentrations de produits chimiques sont impliquées. Veuillez porter une attention particulière à la compatibilité chimique.