Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, dame-jeanes à large bouche avec poignée

Description
Stockez et transportez les solides et poudres avec les Thermo Scientific™ Nalgene™ Carboys LDPE à large bouche avec anses. Une grande ouverture pratique facilite le nettoyage et la distribution, et peut accueillir des batteurs au plafond tandis que ses poignées larges permettent un transport et un versement faciles, même avec des mains gantées. La damenelle comprend des bouchons à vis en polypropylène blanc (PP) étanches de 100 mm.
- Construit en polyéthylène de basse densité
- Graduations pour contenu en incréments de 5 L et 3,8 L (1 gal.) pour une utilisation facile.
- Ouverture à large ouverture pour accueillir des mélangeurs suspendus et pratique pour les matériaux secs tels que les solides et les poudres
- Étanches†
- Non autoclavable
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 9,8 L (2,6 gal.) |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille de bouchon | 100-415 mm |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Préparation de milieux/tampons , Stockage de milieux/tampons, Stockage, Transport |
| Matériau | PEBD |
| Nb par boîte | 6/Cs. |
| Nb par paquet | 1 unité |
| Afficher plus de résultats |
† Le terme étanchéité s’applique aux Thermo Scientific Nalgene produits qui répondent aux critères suivants : a) Les systèmes de fermeture de bouteilles/flacons/entonnoirs avec des fermetures inférieures à 100 mm, après remplissage avec de l’eau et inversion, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour assurer une utilisation sécuritaire, il est conseillé aux clients de tester Thermo Scientific Nalgene les bouteilles et les fermetures dans les conditions de leurs applications prévues. Thermo Scientific Nalgene Les produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs Nalgene fermetures.