missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sacs d’échantillons en LDPE
Description
Gardez les échantillons secs et les échantillons humides humides avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des sacs d’échantillons en LDPE. Idéales pour les petits objets de laboratoire, les échantillons botaniques et autres spécimens, ces sacs à fermeture éclair en polyéthylène robustes, doubles rails et à faible densité, se verrouillent solidement, mais ne sont pas recommandés pour conserver des liquides.
- Le polyéthylène à faible densité est transparent pour une identification facile du contenu
- Des parois de 4 mil d’épaisseur sont solides pour protéger vos échantillons
- Les sacs sont imperméables pour garder le contenu sec
- Clair
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Sac à fermeture éclair double robuste idéal pour les petits objets de laboratoire, les échantillons botaniques et autres spécimens |
| Couleur | Clair |
| Matériau | PEBD |
| Longueur (impériale) | 6 po. |
| Largeur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Longueur (métrique) | 15.2 cm |
| Largeur (métrique) | 10.2 cm |