missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Transporteurs de bouteilles de sécurité LDPE
GREENER_CHOICE

Catalog No. 0343928
Change view
Click to view available options
Capacité:
2500 mL
4000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacité
0343928 2500 mL
0343929 4000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 0343928 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 65012500

missing translation for 'validMainframeMsg'

Tenez en toute sécurité et facilement des bouteilles chimiques de 2,5 L et 4 L, avec ou sans boucles pour les doigts, en utilisant ces porte-bouteilles de sécurité en LDPE.

Tenez en toute sécurité et facilement des bouteilles chimiques de 2,5 L et 4 L, avec ou sans boucles pour les doigts, en utilisant Thermo Scientific™ Nalgene™ des porte-bouteilles de sécurité en LDPE. Ces supports contiennent et protègent les bouteilles d’acide et de produits chimiques standard et permettent de verser sans retirer les bouteilles. Un bouchon transparent en polycarbonate protège la fermeture des bouteilles et permet d’identifier la fermeture codée par couleur sur les bouteilles d’acide. Le bouchon tourne pour être retiré de la couverture, donc il n’est pas nécessaire de retirer la bouteille du support pour verser.

  • Serrures de poignée recouvertes d’époxy en place lors du transport du contenu
  • Le porte-avions couvre les bouteilles en verre contre la casse

Specifications

Aperçu général Bouteille de sécurité pour transporteur LDPE 2,5 L
Couleur Blanc
Capacité 2500 mL
Matériau PEBD
Forme Carré
Type de produit Porte-bouteilles
Diamètre (métrique) interne 136 mm