missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cheminées LDPE robustes

Description
Évitez la casse et la corrosion avec ces cheminées robustes, les plus robustes et grandes cheminées disponibles.
Évitez la casse et la corrosion avec Thermo Scientific™ Nalgene™ les entonnoirs en LDPE robustes, les entonnoirs les plus robustes disponibles. Plus légers que les entonnoirs en verre ou en métal, ces entonnoirs en polyéthylène à faible densité vous offrent une utilisation à long terme et constituent un atout précieux pour les programmes de sécurité en laboratoire.
- Les grandes cheminées durables sont conçues pour un usage intensif
- Construction rigide, idéale pour la filtration sous vide, les tailles plus grandes comportent des nervures et une languette
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 101mm |
| Capacité (métrique) | 254 mL |
| Diamètre (métrique) de tube | 21 mm |
| Matériau | PEBD |
| Hauteur (métrique) | 148 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Aperçu général | Cheminée en LDPE robuste 4 pouces |
| Longueur (métrique) de tube | 72mm |
| Quantité | 2/Pk.; 12/Cs. |