missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Réservoirs LLDPE cylindriques lourds avec couvercle
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14831310E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 L
28 L
38 L
57 L
113 L
208 L
303 L
378 L
568 L
757 L
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
14831310E 28 L
14831310A 19 L
14831310F 38 L
14831310B 57 L
14831310C 113 L
14831310D 208 L
14831310G 303 L
14831310H 378 L
14831332A 568 L
14831332B 757 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 14831310E Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 111000007

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Trouvez le bon réservoir pour répondre à vos besoins d’application avec des cylindres allant de 19L à 757L.

Trouvez le bon aquarium pour répondre à vos besoins d’application. Des réservoirs rigides et Thermo Scientific™ Nalgene™ durs en LLDPE cylindriques robustes sont offerts en tailles allant de 19 L à 757 L et incluent des couvercles pour réduire significativement l’évaporation et la contamination.

Les réservoirs rigides à surface dure offrent une bonne tolérance à la température.

  • Tailles jusqu’à 378 L disponibles avec robinets installés en usine
  • Ajustez Nalgene les enveloppes de réservoir, Cat. No 343050 et série
  • Non autoclavable

Spécifications

Diamètre (impériale) externe 12 in
Catégorie Char avec couverture
Diamètre (métrique) externe 30 cm
Matériau LLDPE
Capacité (impériale) 28 L (7,5 gal)
Capacité (métrique) 28 L
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 46 cm

Avis concernant la restriction à un usage interne en recherche :
Toute restriction sur l’utilisation du ou des produits par l’achat à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au ou aux produits figurant sur les pages Web associées à la présente déclaration.

Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que les ustensiles de laboratoire en plastique; l’exposition est constante, les contraintes sont plus importantes et différentes classes et concentrations de produits chimiques sont impliquées. Veuillez porter une attention particulière à la compatibilité chimique.