Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Bonne-bonbonne rectangulaire

Description
Remplissez, transférez et nettoyez facilement grâce à l’ouverture à large bouche des Thermo Scientific™ Nalgene™ Carboys rectangulaires en HDPE sans robinets. Dotés d’un design robuste et économe d’espace, ces voitures en polyéthylène haute densité disposent de graduations moulées pratiques pour livrer en litres et gallons.
- Gradué pour contenir en tranches de 1 gal. et 5 L pour faciliter notre attention
- Pratique pour les matériaux secs comme les solides et les poudres
- Étanches†
Comprend :
- Bouchons à vis en polypropylène de 100 mm
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 20 l (5,3 gal.) |
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille de bouchon | 100-415 mm |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 12,5 x 8,63 x 15 po. (318 x 219 x 381 mm) |
| À utiliser avec (application) | Préparation de milieux/tampons , Stockage de milieux/tampons, Stockage, Transport |
| Matériau | HDPE |
| Nb par boîte | 4/Cs. |
| Afficher plus de résultats |
† Le terme étanchéité s’applique aux Thermo Scientific Nalgene produits qui répondent aux critères suivants : a) Systèmes de fermeture de bouteilles/flasques/entonnoirs avec des fermetures inférieures à 100 mm, une fois remplies d’eau, inversés, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes, sans qu’aucune eau ne s’échappe. b) Systèmes de fermeture de bouteilles/entonnoirs/flasques de plus de 100 mm après avoir été remplis d’eau, inversés pendant 15 minutes, sans qu’aucune échappement d’eau ne s’échappe. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour assurer une utilisation sécuritaire, il est conseillé aux clients de tester Thermo Scientific Nalgene les bouteilles et les fermetures dans les conditions de leurs applications prévues. Thermo Scientific Nalgene Les produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs Nalgene fermetures.