missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Poêles en HDPE
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1335926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
1335926 20 L
1335925 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1335926 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 71200020

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Faites tremper la vaisselle de laboratoire ou formez des bains de glace à l’aide de ces bacs en HDPE, qui sont effilés pour la nidification et résistants chimiquement à la plupart des acides, bases et alcools.

Faites tremper la vaisselle de laboratoire ou formez des bains de glace à l’aide Thermo Scientific™ Nalgene™ de poêles en HDPE. Ces bacs sont effilés pour la nidification et sont chimiquement résistants à la plupart des acides, bases et alcools.

  • Sans couvercles
  • Robuste et durable, effilé pour la nidification
  • Poignées moulées et bords roulés pour faciliter le transport et la manipulation
  • Résistant à la plupart des acides, bases et alcools pour une multitude d’utilisations en laboratoire

Spécifications

Capacité (métrique) 20 L
Dimensions (L x l x H) 54,29 x 43,50 x 13,02 cm (21,375 x 17,125 x 5,125 po) (54 x 43 x 13 cm)
Aperçu général Poêles robustes et durables, effilées pour la nidification
Hauteur (métrique) 130.3 mm
Longueur (métrique) 541 mm
Matériau HDPE
Catégorie Pan
Largeur (métrique) 434 mm
Longueur (impériale) 21 po
Nb par paquet 1
Hauteur (impériale) 5,13 po.
Nb par boîte 6
Forme Rectangulaire
Largeur (impériale) 17,1 po.
Autoclavable Non autoclavable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Note :
Ces poêles ne sont PAS autoclavables.