missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tubes cryogéniques pour stockage à long terme

Description
Améliorez les techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques de stockage à long terme à filetage externe Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces tubes de stockage sont parfaitement adaptés à la recherche et au stockage général en laboratoire de matériaux génomiques et de grande valeur à des températures pouvant atteindre celles de l'azote liquide en phase vapeur.
Caractéristiques :
- Grandes zones d'inscription permettant d’inscrire davantage de renseignements sur les échantillons et graduations facilitant l’évaluation visuelle du volume
- Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue des échantillons et tubes certifiés exempts de DNase et de RNase pour les applications génomiques
- Le filetage externe améliore la technique aseptique
- SAL certifié de 10-6 assurant le plus haut niveau de stérilité disponible
- Convient au stockage allant de la réfrigération générale (+4°C) jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide
- System 100 Les tubes fournissent une option de stockage plus dense (10x10) afin d’économiser un espace de stockage précieux
- Tubes autoportants pour une utilisation facile sur dessus de paillasse
- Tubes vierges, non stériles et sans bouchon disponibles en vrac pour les applications moins exigeantes
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Diamètre (impériale) externe | 0,5 po. |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 5.0 mL |
| Forme du fond | Conique |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de filetage | Dimensions |
| Longueur (impériale) | 3,5 po. |
| Nb par boîte | 250 |
| Emballage | 250 Tubes |
| Afficher plus de résultats |