Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouchons de remplissage/ventilation

Description
Créer des solutions de manipulation aseptique pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et de transfert de liquides en laboratoire en utilisant Thermo Scientific™ Nalgene™ des bouchons de remplissage/ventilation. Prêtes à accepter des composants supplémentaires de transfert de fluide tels que des connecteurs aseptiques et des filtres d’aération, ces fermetures à 3 ports sont disponibles pour être utilisées avec Nalgene des bouteilles et des porte-bouteilles avec des fermetures 53B ou 83B, incluant des longueurs prémontées de tubes en silicone platine durcis pour une personnalisation facile des bouteilles et des dame-manechines.
- Les fermetures autoclavables sont spécialement conçues pour s’accoupler avec la plupart Nalgene des bouteilles et des carboys
- Les systèmes étanches† offrent une manipulation sécuritaire et aseptique des produits de grande valeur comparativement au coulage
Comprend :
Nalgene 50 tubes en silicone platine durci et un bouchon de port de ventilation en TPE.
Spécifications
Spécifications
| Taille de bouchon | 83 mm |
| Aperçu général | Fermeture à 3 ports |
| Diamètre (impériale) intérieur de tube | 1/4 po. |
| Diamètre (métrique) intérieur de tube | 6.35 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Nalgene bouteilles et transporteurs avec fermetures 83B |
| Longueur (métrique) | 7.62 cm |
| Matériau | Polypropylène, Silicone réticulé au platine, TPE |
| Nb par paquet | 1 unité |
| Type de produit | Bouchon |
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene qui répondent aux critères suivants : a) Les systèmes de fermeture bouteille/flacon/entonnoir avec des fermetures de moins de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans fuite d’eau. b) Les systèmes de fermeture bouteille/entonnoir/flacon de plus de 100 mm, après avoir été remplis d’eau et inversés pendant 15 minutes, ne présentent aucune fuite d’eau. Remarque : ces essais, réalisés avec d’autres liquides, peuvent ne pas donner les mêmes résultats. Pour garantir une utilisation sûre, il est recommandé aux clients de tester les bouteilles et fermetures Thermo Scientific Nalgene dans les conditions prévues pour leurs applications. Thermo Scientific Nalgene Pour assurer une utilisation sécuritaire, les clients sont invités à tester les bouteilles et fermetures Nalgene dans les conditions prévues pour leur application.