missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Burets automatiques auto-zérants anti-rupture
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 03834A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
03834A 10 mL
03834B 25 mL
03834C 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 03834A Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36400010

Assurez-vous de résultats répétables et précis avec ces burets automatiques, auto-zérant et résistants aux ruptures qui respectent ASTM la norme E287.

Assurez-vous de résultats répétables et précis avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des buretes automatiques auto-zérant résistantes à la rupture qui respectent ASTM les normes E287. Ces burets en acrylique sont d’une transparence cristalline, durables, faciles à utiliser et plus sécuritaires que le verre. Évitez la puce

Caractéristiques :
  • Calibré individuellement pour atteindre la précision de ASTM E287 afin de donner des résultats répétables et précis
  • Peut être utilisé avec des acides minéraux dilués et des bases, sauf l’acide fluorhydrique et l’hydroxyde d’ammonium
  • Une plage de pH de 1 à 14 est idéale; compatibles avec jusqu’à 5% d’acides en poids/poids et jusqu’à 30% de bases, accommodant une large gamme de tirants

Comprend :

  • Buret acrylique
  • Assemblage de la bouteille à presser en LDPE
  • 3′ tubes en PVC (91 cm)
  • Couvercle de buret

Spécifications

Capacité (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) 32.0 cm
Matériau Acrylique
Graduations 0.1 mL
Nb par paquet 1
Nb par boîte 4
Tolérance ±0,04 mL
Volume (métrique) du réservoir 500 mL
Catégorie Buret automatique
Certifications/Conformité ASTM E287

Pas pour être utilisés avec des alcools et des solvants organiques. L’exposition à ces solutions causera des dommages immédiats.