missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cheminées Büchner en polypropylène en deux parties

Description
Séparez les entonnoirs en polypropylène en deux parties, légers et durables, pour faciliter le nettoyage. Ces entonnoirs ne s'écailleront pas, ne se fissureront pas.
Séparez les entonnoirs Büchner en polypropylène en deux parties, légers et durables Thermo Scientific™ Nalgene™ , pour un nettoyage facile. Ces entonnoirs autoclavables ne s'écailleront pas, ne se fissureront pas, ce qui en fait un atout précieux pour les programmes de sécurité des laboratoires.
- Les entonnoirs solides sont composés d’une coupe et d’un entonnoir avec une plaque perforée pour un nettoyage facile et une bonne résistance chimique
- Toutes les tailles sont entièrement en polypropylène et peuvent être autoclavées jusqu’à 135 °C (275 °F)
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 99 mm |
| Capacité (métrique) | 358 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 168 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Aperçu général | Cheminée Buchner PP 90mm |
| Longueur (métrique) de tube | 70 mm |
| Quantité | 1/Pk.; 4/Cs. |